GNSS-Antenne, Typ=AA.175.301111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Höhe=17 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=HP5010A, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Höhe=11 mm, Impedanz=50 Ω...
GNSS-Antenne, Typ=CGGBP.35.6.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=6.5 mm, Impe...
Zur Verwendung mit: GPS/GNSS Click-Boards Produktpalette: - Art des Zubehörs: Integrierte aktive GPS-Antenne SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
GNSS-Antenne, Typ=GGBLA.01.A, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.5 mm, Impedanz...
GNSS-Antenne, Typ=A.80.A.101111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=94 mm, Höhe=25 mm, Impedan...
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), ISM Band Anschlusstyp = SMA Montageart Antenne = Schraubmontage Serie = Tango 16 Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne Mit Leitung = Ja Steckverb...
GNSS-Antenne, Typ=AA.166.A.301111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=38 mm, Höhe=10 mm, Impedan...
Zur Verwendung mit: GPS/GLONASS Click-Boards Produktpalette: - Art des Zubehörs: Externe GPS- &, GLONASS-Antenne SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja