Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), ISM Band Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne, 1575,42 (GPS) MHz, 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248707
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     TANGO16/3M/SMAM/SMAM/S/S/26
EAN/GTIN:
     5059045548065
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), ISM Band
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 2dBi
Anschlusslänge = 3m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Stecker

Kombiantenne TANGO 16 GSM/GPRS/3G/ISM/GPS, Siretta. Die Antennen der Baureihe TANGO 16 haben Schutzart IP67 und sind komplett wetterfeste, für den Außeneinsatz vorgesehene Kombiantennen mit GSM/GPS-, 3G- und ISM-Empfang. Sie werden mit einem M12-Stehbolzen montiert und das Gehäuse misst 50 mm im Durchmesser und ist 48 mm hoch. Eine O-Ring aus Gummi verhindert das Eindringen von Wasser. Die Antenne verfügt über eine GSM-Verstärkung von 1,95 dBi und die GPS-Antenne hat eine LNA-Verstärkung von 28 dB. Erhältlich mit zwei Kabellängen: TANGO16/3M/SMAM/SMAM/S/S/26 – 3 Meter langes Kabel (RS ; 124-8707 124-8707 ) TANGO16/5M/SMAM/SMAM/S/S/26 – 5 Meter langes Kabel (RS ; 124-8708 124-8708 ). Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C Impedanz: 50 Ω GSM-Verstärkung (Spitze): 1,95 dBi 3G-Verstärkung: 2,33 dBi ISM-Verstärkung: 1,5 dBi bis 2 dBi GPS-Verstärkung: 28 dB VSWR: ;1,5 GSM-Polarisierung: Linear GPS-Polarisierung: RHCP Schutzart: IP67 Kabel: 2 x RG174-Koaxialkabel Steckverbinder: 2 x SMA-Stecker Betriebsfrequenzen 850, 900, 1800, 1900 MHz (Quad Band GSM/GPRS) 2,1 GHz (3G) 868 MHz, 915 MHz (ISM) 1575,42 MHz (GPS)
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), ISM Band
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
2dBi
Anschlusslänge:
3m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, gsm antenne, siretta gps antenne, 1248707, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, TANGO163MSMAMSMAMSS26, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,74*
€ 53,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,18*
€ 55,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.