Versorgungsspannung = 24 V dc Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor Leistung = 536 W Abtriebsdrehzahl = 12630 → 16167 U/min Abmessungen = (Ø) 146,84 x 198,63 mm Nennstrom = 16,1 → 20,9 A Länge = 198.6...
Gleichstrommotor G1000 mit Metallgetriebe Dieses Getriebe eignet sich nicht nur für den 1:87 Modellbau, sondern auch für deutlich größere Maßstäbe. Für alles was langsam laufen soll. Kleinste Abmes...
Integrierter Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor, Vorteile: Hohes Selbsthaltemoment ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf eine Haltebremse, Perfekt für automatische Formatanpassungen, integrie...
Energiesparende, kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstutzen inkl. flexibler Manschetten zur Unterbindung von Körperschall und variabel einsetzbaren Gehäusepane...
DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-12-90, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=30 min -1 , Länge=57.5 mm, Nenndrehmoment=80 Nmm, Nenndrehzahl=18 min -1 , Nennspannung=12...
21 Turns - Leerlauf - Drehzahl 25.300 U/min - Max. Strom 9 A - Betriebsspannung 7.2 Volt - Baugröße 540 - Wellen-Länge 8,6 mm Ø 3,19 mm - Motor Maße : Länge 54 mm Ø 35,7 mm