PWM-Controller, Typ=UC3845BN, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=9.75 mm, Höhe=5 mm, Länge=10.9 mm, Pins=8, R...
Elektronenröhre, EC88 UHF-Triode mit hoher Steilheit und hoher Verstärkung , in Spanngitterausführung, auch für Audioverstärkerentwicklung. Besonders reizvolle Optik durch die offene Anode, welche ...
PWM-Controller, Typ=L6599D, Ausgangsspannung=1.5 V 13.3 V, Ausgangsstrom=300 mA 800 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.6 mm, Länge...
Elektronenröhre, ECC81, JJ HF-Doppeltriode mit hoher Verstärkung, auch für Audioverstärkerreparatur / Entwicklung Technische Daten: Ik max charakteristisch (kann schwanken): 15 mA Ua charakteristis...
12AX7-S4GB Normal Gain Elektronenröhre Selektiert für Gitarre & Bass Doppeltriode Polzahl (num): 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St. Elektronenröhre 12AX7-S4GB Normal Gain selektiert für Gitarre & Bass Al...
PWM-Steuerung, Typ=UC3844BD1G, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Ref...
Elektronenröhre, ECC82, JJ NF-Doppeltriode für Phasenumkehr-, Treiber- und Kathodenfolgerstufen, für Audioverstärkerreparatur und Entwicklung Technische Daten: Ik max charakteristisch (kann schwank...
5 Y 3 GT Elektronenröhre Dualgleichrichter 350V 125mA Polzahl (num): 5 Sockel: Oktal Inhalt 1St. Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massen...
5672 = DL 652 Elektronenröhre Subminiatur-Pentode 67.5 V 3.1 mA Polzahl (num): 5 Sockel: Subminiatur Inhalt 1 St. Elektronenröhre Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 3...
PWM-Steuerung, Typ=UC3843BD1G, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Ref...
Elektronenröhre, ECC83S, JJ NF-Doppeltriode in Spanngitterausführung, dadurch mikrofoniereduziert. Sehr linear mit hoher Verstärkung. Speziell für Eingangsstufen in Audioverstärkern. Für Reparatur ...
Elektronenröhre, EL34-II Paar, JJ NF-Leistungspentode. Standardröhre für Audioverstärker-Reparatur und für Neuentwicklungen. Das selektierte Paar eignet sich besonders zum Einsatz in Push-Pull Gege...