Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6550 S4GB Premium Elektronenröhre Matched Paar Endpentode Polzahl: 8 Sockel: Oktal Inhalt 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534614-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6550 S4GB Premium-2
EAN/GTIN:
     4016139184531
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
6550 S4GB Premium Elektronenröhre Matched Paar Endpentode Polzahl (num): 8 Sockel: Oktal Inhalt 2 St.

Endstufenröhren-Set 6550 S4GB Premium - matched Paar

Alle S4GB® Endröhren (Selected for Guitars & Basses) wurden speziell für den Einsatz in Gitarren-, Bass- und Musikerverstärkern ausgesucht. Die S4GB® Endstufenröhren wurden für diesen Zweck in Deutschland nach einem speziellen Messverfahren mit praxisgerechten, mittleren Parametern handselektiert.

Technische Daten:
Ausführung (Röhren): Endpentode · Heizspannung U(F): 6.3 V · Polzahl (num): 8 · Sockel: Oktal

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Ausführung (Röhren):
Endpentode
Typ (Hersteller-Typ):
6550 S4GB Premium
Heizspannung U(F):
6.3 V
Polzahl:
8
Sockel:
Oktal
Produkt-Art:
Elektronenröhre Matched Paar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 118,09*
€ 151,26*
Frei Haus
ab € 114,73*
€ 151,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,26*
€ 180,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,47*
€ 177,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,50*
€ 160,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,27*
€ 152,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,09*
€ 140,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.