| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30240409 Herst.-Nr.: UC3844BD1G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PWM-Steuerung, Typ=UC3844BD1G, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=52 kHz, Versorgungsspannung max.=25 V, Bauform=SOIC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Topologie=Sperrwandler (Flyback) Aufwärtswandler Step-Down, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterröhre, Kameraröhre, Klystronröhre, Monitorröhre, Oszilloskopröhre, Senderöhre, Spannungsregelröhre, Spezial-Röhre, Thyratronröhre, Verstärkerröhre, Flip-Flop, Flipflop, PWM-Controller, anzeigeröhre, PWM-Steuerung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 98 | | € 8,95* | ab € 0,26* | € 0,71* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,69* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|