Püschel Feinsicherungen 129.000 6,3A G-Sicherungseinsatz (Ø x L) 5 mm x 25 mm 6.3 A 500 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Carton G Sicherung M 6,3A 5x25 Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mitt...
Püschel Feinsicherungen 130.000 2A G-Sicherungseinsatz (Ø x L) 5 mm x 30 mm 2 A 500 V Mittelträge -mT- Inhalt 1 St. Carton G Sicherung M 2A 5x30 Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittelträg...
Strom = 15A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Betriebsspannung = 1kV dc Gehäusematerial = Glas Melamin Betriebsklasse = gPV UL-Klasse = UL 2579 Serie = HP10M Sicherung Standard = IEC 60269-6 Mersen 10 x ...
Püschel Feinsicherungen FSF0,05B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 50 mA 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. Feinsicherung Flink -F- Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nennspannung: 2...
Püschel Feinsicherungen FSF0,063B FSF0,063B Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 63 mA 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. Feinsicherung Flink -F- Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Nenn...