SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Sicherungsstrom: 6 A Produktpalette: 314 Series Nennspannung V AC: 250 V Auslöseverhalten: Fast Acting Sicherungsgröße, ...
Strom = 45A Sicherungsgröße = 23 x 57mm Betriebsspannung = 415V ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = gG Serie = Eaton Bussmann Sicherung Standard = BS88-3 Die Bussmann®-Serie an Haustechni...
ESKA UL520.607 UL520.607 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.1 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St. UL-Feinsicherung 5 x 20 mm -F- Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrische Feinsi...
Feinsicherung 5x20 mm Trage G-Sicherungseinsatze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromsto?e auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren.
C22M50 - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A AM 690V AC, Sicherungseinsatz 50A 690Vac 22x58mm aM (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine Rücknahme oder Umtausc...