Strom = 500mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = FF Betriebsspannung = 1kV ac/dc Gehäusematerial = Keramik Serie = GZ Diese Reihe von Miniatur-Keramik-Kartuschensicherungen sind entweder...
Feinsicherung, 7010.9790.63, SCHURTER Die 7010.9790.63 ist eine flinke, oberflächenmontierbare Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und auch zum Schutz von Kabeln vor Schmelz...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sin...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 0,5 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sin...
Feinsicherung, 0001.1001, SCHURTER Die 0001.1001 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Feinsicherung, 0034.2513, SCHURTER Die 0034.2513 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
Feinsicherung, 0034.1513, SCHURTER Die 0034.1513 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Feinsicherung, 0001.2501, SCHURTER Die 0001.2501 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Feinsicherung, 0034.3114, SCHURTER Die 0034.3114 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden tr...
Feinsicherung 5x20 mm Träge G-Sicherungseinsätze werden verwendet, wenn hohe Einschaltstromstöße auftreten, die nur langsam abklingen, wie z. B. beim Anlaufen belasteter Motoren. Ausführung: Glassi...
ESKA 520.114 520114 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.5 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 20 mm superflink Superflink -FF- 250 V 100 mA bis 1,25 A Glasrohr, durchsichtig, A...
Bussmann by Eaton KTK 0.5 A KTK 0.5 A Feinsicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 0.5 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St. Feinsicherungen 10,3 x 38 mm Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflin...