Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Glasbruchsensor

  Glasbruchsensor  (42 Angebote unter 27.585.247 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Glasbruchsensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Olympia 5977 Glasbruchmelder Kabellos (7 Angebote) 
Alarm wird durch Erschütterung ausgelöst - Alarmlautstärke 85 dB / 80 dB(A) - Batteriebetrieb 3x LR44 (pro Sensor, im Lieferumfang erhalten) - für die Montage an Fenster und Türen u.v.m - Maße: 60 ...
Olympia
5977
ab € 3,01*
pro Stück
 
 Stück
Mini-Funk-Glasbruchmelder Erfassungsber. 9m 8005B (7 Angebote) 
Mini-Funk-Glasbruchmelder Erfassungsber. 9m 8005BMini-Funk-Glasbruchmelder, elektroakustisch. Ideal zur Absicherung von Räumen mit mehreren Fenstern. Hohe Erkennungszuverlässigkeit durch gleichzeit...
Indexa
36836
ab € 66,05*
pro Stück
 
 Stück
uniTEC Glasbruchsensor, weiß, Alarmsignal: 95 dB (11580244) (1 Angebot) 
uniTEC Glasbruchsensor, weiß, Alarmsignal: 95 dB zur einfachen Befestigung am Fenster oder Terrassentür, alarmiert bei Glasbruch oder Erschütterung des Fensters, 2 Empfindlichkeitsstufen, mit selbs...
uniTEC Elektro
47012
ab € 5,37*
pro Stück
 
 Stück
Elektronik, Busch-Jalousiecontrol® II, Zubehör, Glasbruchmelder (11 Angebote) 
Elektronik, Busch-Jalousiecontrol® II, Zubehör, Glasbruchmelder, Glasbruchmelder Für Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz 6411U/S-101. Mit 4 m Anschlussleitung.
Busch-Jaeger
6410-0-0341
ab € 53,78*
pro Stück
 
 Stück
Olympia
6106
ab € 16,51*
pro Stück
 
 Stück
Glasbruchmelder für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App (1 Angebot) 
Glasbruchmelder für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit AppWenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AS90S Home+ um einen Glasbruchmelder erweitern möchten, haben Sie mit dem Glasbruchmelder AS90VS genau das Rich...
ELRO
AS90VS
ab € 17,89*
pro Stück
 
 Paket
Indexa
35641
ab € 53,55*
pro Stück
 
 Stück
Funk-Bewegungs-und Glasbruchmelder 8000PB (8 Angebote) 
Funk-Bewegungs-und Glasbruchmelder 8000PBFunk-Bewegungs- und Glasbruchmelder, Bewegungsmelder in Kombination mit einem elektroakustischen Glasbruchmelder, PIR-Erfassungsbereich 12m x 120° (Vorhang-...
Indexa
36831
ab € 113,45*
pro Stück
 
 Stück
Glasbruchmelder passiv GS06 (9 Angebote) 
Glasbruchmelder passiv GS06Glasbruchmelder, passiv, zum Kleben auf die Fensterscheibe. Benötigt keine Betriebsspannung und eignet sich daher auch zur Ansteuerung von Funkübertragungsmodulen. Wirkun...
Indexa
33197
ab € 25,63*
pro Stück
 
 Stück
Hikvision
DS-PDPG12P-EG2-WE
ab € 107,67*
pro Stück
 
 Stück
Legrand
3516
ab € 27,34*
pro Stück
 
 Stück
ABUS Potentialfreier Glasbruchmelder mit Kleber (braun) (Art.-Nr. FU7301B) (7 Angebote) 
Fensterscheiben wirksam gegen Einbruch absichernDer Draht-Glasbruchmelder berwacht eine einzelne Fensterscheibe mit einem Radius von bis zu 2 m. Hierfr wird der Melder mithilfe des beiliegenden Kle...
ABUS
FU7301B
ab € 16,20*
pro Stück
 
 Stück
ABUS
FU7300W
ab € 15,41*
pro Stück
 
 Stück
Lupus Electronics LUPUSEC Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß (4 Angebote) 
Der Glasbruchmelder V2 für die LUPUS Alarmanlage ist ein Sensor, der brechendes Glas sofort bemerkt und zuverlässig meldet. Der Glasbruchsensor wird dementsprechend in der Nähe von Scheiben und Fen...
Lupus-Electronics
12103
ab € 70,82*
pro Stück
 
 Stück
Funk-Glasbruchmelder FA30-GM11 (4 Angebote) 
Funk-Glasbruchmelder FA30-GM11Der akustische Funk-Glasbruchmelder FA30-GM10 ist kompatibel zu den Zentralen FA30-AZ10 und FA64-AZ10 und sendet bidirektional auf der Frequenz 868 MHz. Die Signalstär...
Grothe
39154
ab € 248,22*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Glasbruchsensor
^

Glasbruchsensor: Sicherheit für Fensterscheiben

Mit einem Glasbruchsensor registrieren Sie den Bruch von Fensterscheiben. Für gewöhnlich nutzen Sie diese Sensoren als Komponente einer Einbruchmeldeanlage zur Überwachung der Außenhaut. Die Sensoren arbeiten dabei passiv oder aktiv. Veraltet sind Glasbruchmelder mit Alarmdrähten, die in die Fensterscheibe eingebracht sind.

Passive Sensoren

Passive Glasbruchmelder werden je nach Modell im Raum installiert oder auf die Scheibe aufgebracht. Beide Varianten arbeiten akustisch.

Akustische Glasbruchmelder ohne Kontakt zum Glas

Diese Glasbruchmelder werden im Raum mit der zu überwachenden Fensterfront installiert und können auch einige Meter von der Scheibe entfernt positioniert werden. Ein weiterer Vorteil dieser Technik ist es, dass mehrere Scheiben in einem Raum mit nur einem Sensor überwacht werden können. Ein Mikrofon registriert typische, durch Glasbruch auftretende, Frequenzen und löst den Alarm (Alarmanlage) aus. Für diese Sensoren gibt es in der Regel eine Mindestscheibengröße, wodurch das Risiko für Fehlalarme reduziert werden soll.

Akustische Glasbruchmelder mit Kontakt zur Scheibe

Mittels Kleber werden diese Sensoren an der zu überwachenden Scheibe angebracht. Entsprechend benötigt jede zu überwachende Scheibe einen eigenen Glasbruchmelder. Der akustische Sensor reagiert auf Körperschall, der beim Zerstören der Scheibe entsteht. Gegenüber Klopfen oder anderen Erschütterungen, die nicht zum Glasbruch führen, verhält sich diese Technik robust. Der Überwachungsradius eines solchen akustischen Glasbruchsensors beträgt oft nur ein bis zwei Meter. Für große Scheiben können so mehrere Sensoren nötig sein. Geräusche, die beim Einbruch mit Glasschneidern entstehen, erkennen diese Sensoren meist nicht.

Schaltungsvarianten

Es gibt akustische Glasbruchmelder mit Scheibenkontakt in unterschiedlichen Schaltungsvarianten.
  • Linienspeisung: Die Sensoren werden in Serie geschaltet und von der Alarmanlage gespeist.
  • Separate Versorgungsspannung: Die Sensoren werden über potentialfreie Schaltrelaiskontakte an die Alarmanlage angeschlossen. Der nötige Strom kommt aus einer separaten und von der Einbruchmeldeanlage unabhängigen Spannungsversorgung.
  • Piezoeffektsensoren: Diese Sensoren erzeugen über einen Piezoeffekt den Strom für das Alarmsignal selbst.

Aktive Glasbruchsensoren

Aktive Glasbruchsensoren arbeiten mit einem Ultraschallsender und mindestens einem Empfänger. Sender und Empfänger werden dabei auf der Scheibe installiert. Wird die Scheibe zerstört, verändert sich das Signal, das der Ultraschallsender zu den Empfängern schickt, und die Sensortechnik löst Alarm aus. Gespeist werden aktive Glasbruchsensoren in der Regel durch eine eigene Spannungsversorgung.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.