| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51064655 Herst.-Nr.: 39154 EAN/GTIN: 4011459391546 |
| |
|
| | |
| Funk-Glasbruchmelder FA30-GM11 Der akustische Funk-Glasbruchmelder FA30-GM10 ist kompatibel zu den Zentralen FA30-AZ10 und FA64-AZ10 und sendet bidirektional auf der Frequenz 868 MHz. Die Signalstärke kann über die eingebaute LED angezeigt werden. Auch eine Alarmauslösung wird über ein Weitere Informationen: | | Meldeart: | akustischer Glasbruchmelder | Überwachungsradius: | 7,6 m | Farbe: | weiß | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | VdS-Klasse: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 248,09* | € 297,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,85* | € 297,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,34* | € 300,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 280,12* | € 330,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|