Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LUPUSEC Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LUPUSEC Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Lupus Electronics LUPUSEC Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Lupus Electronics LUPUSEC Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Lupus Electronics LUPUSEC Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Lupus Electronics LUPUSEC Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53830495
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12103
EAN/GTIN:
     4260195433816
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
glasbruchsensor weiss
Der Glasbruchmelder V2 für die LUPUS Alarmanlage ist ein Sensor, der brechendes Glas sofort bemerkt und zuverlässig meldet. Der Glasbruchsensor wird dementsprechend in der Nähe von Scheiben und Fenstern installiert. Der Glasbruchmelder ist batteriebetrieben und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig.

Egal ob Zuhause, Betrieb, Ladengeschäft oder Bürogebäude: der LUPUS Glasbruchmelder V2 macht Ihr Objekt sicher. Und durch das neue, formschöne Design passt er auch perfekt in Ihre Wohnung. Einfach, schön und sicher.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:
Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
2400 MHz
Maximum Außenabstand
100 m
Kompatible Produkte
XT1 Plus, XT2 Plus, XT3
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
50 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fenster glasbruchsensor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.