Gitterbox, 4 feste Wände, LxBxH 1240 x 835 x 570 mm. Aufgrund von 6000 kg Auflast können vier weitere Behälter auf eine Box gestapelt werden. Tauschpalette reduziert Verpackungsmüll und Entsorgungs...
Betonsilo mit zylindrisch-konischer Form und geradem Schlauchanschlussauslauf mit angeschweißter Kette oder Traverse. Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlussklappen sowie für einen Auße...
Stapel-Gitterboxen mit klappbarer Seitenöffnung ∙ Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen ∙ Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite ∙ Auflast bis 3000 kg · Stapel- und klappbar · Werkzeuglose Montage
Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz, Grünabfälle Eigenschaften Boden aus Stahlblech Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm Entleerung in jeder Höhe per Seil...
Gitterbox-Stapelbox, LxBxH 1000 x 800 x 750 mm, Längswand 1/3 klappbar, schokoladenbraun. Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände...
Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz, Grünabfälle Eigenschaften Boden aus Stahlblech Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm Entleerung in jeder Höhe per Seil...
Gitterbox-Stapelbox, LxBxH 1000 x 800 x 750 mm, Längswand 1/3 klappbar, verzinkt. Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Git...
Elektrolytisch verzinkt - 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 860 mm Seite - Maschenweite 50 x100 mm - Ohne Werkzeug zu montieren - Tragfähigkeit: 300 kg Weitere Beschreibung und Details siehe ...
Ideal zum Transportieren, Entleeren und Waschen von Euro-Gitterboxen: Dabei wird die Gitterbox mit dem geschlossenen Gabelaufsatz unterfahren und angehoben. Die Kippvorrichtung – aus massiven Stahl...
Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz, Grünabfälle Eigenschaften Boden aus Stahlblech Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm Entleerung in jeder Höhe per Seil...
Gitterbehälter, Modell 17/51 • Für Traglasten bis 1000 kg • Kranbar • Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen • Wände aus Schweißgitter ...
Eichinger® Gitterboxenkipper für Gitterbehälter in Euro-Norm, reinorange Ideal zum Transportieren, Entleeren und Waschen von Euro-Gitterboxen Gitterbox per geschlossenem Gabelaufsatz unterfahr- und...
Gitterbox-Stapelbox, LxBxH 1000 x 800 x 750 mm, schokoladenbraun. Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50...
Elektrolytisch verzinkt - 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 1200 mm Seite - Maschenweite 65 x120 mm - Ohne Werkzeug zu montieren - Tragfähigkeit: 1000 kg Weitere Beschreibung und Details sieh...
Ideal zum Transportieren, Entleeren und Waschen von Euro-Gitterboxen: Dabei wird die Gitterbox mit dem geschlossenen Gabelaufsatz unterfahren und angehoben. Die Kippvorrichtung – aus massiven Stahl...