Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Gitterboxenkipper für Gitterbehälter in Euro-Norm 373477-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373477-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20950000000000
EAN/GTIN:
     4251765309686
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Eichinger® Gitterboxenkipper für Gitterbehälter in Euro-Norm, reinorange Ideal zum Transportieren, Entleeren und Waschen von Euro-Gitterboxen Gitterbox per geschlossenem Gabelaufsatz unterfahr- und anhebbar Kippvorrichtung aus massiven Stahlprofilen geschweißt Arretiert automatisch über 2 Spannhaken, sobald das Abkippen über die Staplerhydraulik ausgelöst wird Mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen gesichert Geeignet für alle Fahrzeuge mit Gabelzinken Standardmäßig feuerverzinkte Ausführung Optional lieferbar: In Eichinger-Orange (RAL 2004) In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Höhe = 1050 mm Breite = 1170 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 190 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1170 mm
Eigengewicht:
190 kg
Höhe:
1050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2004 reinorange
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1170.00 mm
DEPTH GRO:
1850.00 mm
WEIGHT GRO:
190.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Gabelstapler Anbaugeräte und Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.421,53*
€ 2.635,54*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.417,25*
€ 2.647,65*
€ 4,90*
ab € 2.426,08*
€ 2.654,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.454,94*
€ 2.680,14*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.548,88*
€ 2.776,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.776,54*
€ 3.304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.754,95*
€ 3.278,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.652,09*
€ 3.155,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.593,94*
€ 3.086,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.548,88*
€ 3.033,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.