∙ Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen ∙ Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite ∙ Auflast bis 3000 kg · Stapel- und klappbar · Werkzeuglose Montage
Gitterbehälter, Modell 17/51 • Für Traglasten bis 1000 kg • Kranbar • Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen • Wände aus Schweißgitter ...
Gitterbox, 4 feste Wände, LxBxH 1240 x 835 x 570 mm. Aufgrund von 6000 kg Auflast können vier weitere Behälter auf eine Box gestapelt werden. Tauschpalette reduziert Verpackungsmüll und Entsorgungs...
Gitterbehälter, Modell 17/51 • Für Traglasten bis 1000 kg • Kranbar • Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen • Wände aus Schweißgitter ...
Betonsilo mit zylindrisch-konischer Form und geradem Schlauchanschlussauslauf mit angeschweißter Kette oder Traverse. Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlussklappen sowie für einen Auße...
∙ Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen ∙ Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite ∙ Auflast bis 3000 kg · Stapel- und klappbar · Werkzeuglose Montage
BSK-G 90, lackiert, RAL 5012 Lichtblau Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz, Grünabfälle Eigenschaften Boden aus Stahlblech Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x ...
Gitterbox-Stapelbox, LxBxH 1000 x 800 x 750 mm, Längswand 1/3 klappbar, schokoladenbraun. Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände...
Elektrolytisch verzinkt - 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 860 mm Seite - Maschenweite 50 x100 mm - Ohne Werkzeug zu montieren - Tragfähigkeit: 300 kg Weitere Beschreibung und Details siehe ...
Die Schake Transport-Gitterbox bietet Platz für 44 Flachbakenfüße sowie 28 Fußplatten. Die robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr und Gittermatte kann durch Stapelecken platzsparend in der Höhe...
· Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden · Tragla...
Gitterbox-Stapelbox, LxBxH 1000 x 800 x 750 mm, Längswand 1/3 klappbar, verzinkt. Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Git...
Elektrolytisch verzinkt - 1 in der Hälfte zu öffnende Tür auf der 1200 mm Seite - Maschenweite 65 x120 mm - Ohne Werkzeug zu montieren - Tragfähigkeit: 1000 kg Weitere Beschreibung und Details sieh...