Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter RAL7005 B1200xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t 1/2 Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbehälter RAL7005 B1200xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t 1/2 Klappe
Gitterbehälter RAL7005 B1200xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t 1/2 Klappe
Gitterbehälter RAL7005 B1200xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t 1/2 Klappe
Gitterbehälter RAL7005 B1200xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t 1/2 Klappe
Gitterbehälter RAL7005 B1200xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t 1/2 Klappe
Artikel-Nr.:
     214B-7830409967
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-7
EAN/GTIN:
     4053569159647
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbehälter, Modell 17/51 • Für Traglasten bis 1000 kg • Kranbar • Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen • Wände aus Schweißgitter • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Nutzlast:
1 t
Oberfläche:
RAL 7005
Maße L1 x B1:
1200 x 800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2 x B2:
1060 x 660 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Transportbehälter, Schwerlast-Gitterbehälter, Lagerbehälter, 7830409967, 30409967
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,64*
€ 272,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,01*
€ 272,89*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,07*
€ 283,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 285,82*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,40*
€ 314,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,60*
€ 343,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.