Schlauchtülle N-3/4-P-19 mit Dichtring. Nennweite=16,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8...
Schlauchtülle, Original GEKA plus, ¾", 360° axial drehbar Für Schellen- und Presshülseneinbindung, Original Geka, 19 mm, Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR, Tülle 360° axial drehbar,...
Aufschr.schl.tuelle LW 8 -MS239A1208 Aufschraubschlauchtuelle, G 1/2 i., fuer Schlauch mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Schlauchtülle, Original GEKA plus, 1¼", 360° axial drehbar Für Schellen- und Presshülseneinbindung, Original Geka, 25 mm, Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR, Tülle 360° axial drehbar...
Einschraubschlauchtülle »value line«, R 1/2, für Schlauch LW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.