Aufschraubschlauchtülle, G 3/4 i., für Schlauch LW 19 mm, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Aufschraubschlauchtülle, G 3/4 i., für Schlauch LW 25 mm, SW 32, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 10 mm, SW 19, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 12 mm, SW 19, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 13 mm, SW 19, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, G 1 1/2 a., für Schlauch LW 38 mm, SW 55, MS vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, G 1 a., für Schlauch LW 25 mm, SW 38, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, G 1/2 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.