Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreite...
Aluminium-Gewindebogen ABG-E 16ABG-E ist ein Aluminium-Gewindebogen aus stranggepresstem Aluminium, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (AMG-E). Verwendet wird dieser Gewindeboge...
Bogen 1, lang, 90°, IG/AG, Rp/R 1 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbre...
Thermostatventil Baureihe A Einsatz in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung. Ohne Voreinstellung. Messing-Armatur · mit vernickeltem Gehäuse · Spindel aus nichtrostendem Stahl. Ansch...
SB-E-V ist ein feuerverzinkter Stahlrohr-Gewindebogen aus gewalztem Stahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieser Ge...
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Größen: ¾" - ¾" IG x IG Material: Messing Betriebsdruck: 16 bar Länge: 5,6 cm mit Überwurf mit Flachdichtungen für die Rohrverarbeitung und bei der Montage von Magnetventilen patentierte Edelstahlh...
Temperguss-Bogen Nr. 40 • Temperguss, verzinkt • 45° Bogen • 1" Innen- und Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährlei...