Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BO1445IAST 45°-Bogen Rp 1/4"(IG)-R 1/4"(AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bogen 45° mit Innen- und Außengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 40/G4-45°
Exemplarische Darstellung: Bogen 45° mit Innen- und Außengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 40/G4-45°
Artikel-Nr.:
     955-BO 1445 IA ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BO 1445 IA ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
BO1445IAST 45°-Bogen Rp 1/4"(IG)-R 1/4"(AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde außen:
R 1/4"
Gewinde innen:
Rp 1/4"
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Winkelstück, gewinde winkelstück 45° temperguss, druckluft winkelstück, druckluft winkelstück 45, BO1445IAST, Bögen, DIN 10242, Einschraub-Bögen, EN 10242, Gewindebögen, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 4,84*
Lager 955
533
€ 8,90*
ab € 3,27*
€ 4,85*
€ 3,90*
ab € 3,69*
€ 5,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.