| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-177000525204 Herst.-Nr.: 1181304 EAN/GTIN: 4026755407730 |
| | |
|
| | |
| Thermostatventil Baureihe A Einsatz in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung. Ohne Voreinstellung. Messing-Armatur · mit vernickeltem Gehäuse · Spindel aus nichtrostendem Stahl. Anschluss für Gewinde- und Klemmringverbindungen (Baumaße nach DIWeitere technische Eigenschaften:· Farbe des Knopfes: schwarz· Für Zweirohrsystem geeignet: Ja· Automatische Ablaufsteuerung: Nein· Mit Quetschset: Nein· Vorab einstellbar: Nein· Mit Staubkappe: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Größe Heizkörperanschluss: 1/2 Zoll (15)· Thermostatische Vorbereitung: Ja· Strömungsrichtung entgegengesetzt: Nein· Für Einrohrsystem geeignet: Nein· Verkürzte Baulänge: Nein· Abmessung thermostatisches Regelelement: M30 x 1,5· Mit gebogenem Schlussstück: Ja· Oberflächenschutz vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Thermostatventil, Winkelstück, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 033060005603 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,93* | € 30,24* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,57* | € 33,97* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,66* | € 35,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,20* | € 37,00* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,74* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|