Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M10x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M10x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x100 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-86041
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86041
EAN/GTIN:
     4020772086046
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M10x100 *
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
13
B2:
75
VE:
50
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: amf din 6379, din 6379, din 6379 m10, 6379-m10x100, 6379, m10x100, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.