| | | | Übersicht | "Gewinde T-Stück"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 10,29* pro Stück |
| |
T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Messing vernickelt (6 Angebote) T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,41* pro Stück |
| |
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, SW 13, Messing vernickelt (8 Angebote) T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,96* pro Stück |
| |
T-Stück, innen/innen/innen, G 1/8, SW 10, Messing vernickelt (7 Angebote) T-Stück, innen/innen/innen, G 1/8, SW 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 0,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,14* pro Stück |
| |
Verzinktes T-Stück 3/4"x1/2" (2 Angebote) Temperguss-T-Stück Nr. 130 • Temperguss, verzinkt • Mit einem reduzierten Abgang • 3/4" x 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-... |
|
ab € 1,14* pro Stück |
| |
|
Schneider Druckluft DGKE041833 |
ab € 4,34* pro Stück |
| |
T-Stück Edelstahl, V4A, G1 i, L: 42 mm, DN 25, Ø42 mm (2 Angebote) T-Stück Edelstahl, V4A, Anschluss: G1 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: Länge: 42 mm, DN 25, Ø42 mm |
|
ab € 8,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,40* pro Stück |
| |
T-Stück, außen/außen/außen, R 1, SW 30, Messing blank (7 Angebote) T-Stück, außen/außen/außen, R 1, SW 30, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 6,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,29* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gewinde T-Stück | | | Gewinde T-Stück - Rohrverschraubung mit drei Anschlüssen
Das Gewinde T-Stück ist eine Rohrverschraubung mit drei Anschlüssen. Sie kombiniert Leitungen und Armaturen in der Installation. Die Gewinde T-Stücke sind in zahlreichen Werkstoffvarianten für den materialtreuen Einsatz erhältlich.
Gewinde T-Stücke im Überblick
Das T-Stück mit Gewinde bietet drei Anschlüsse, die im rechten Winkel zueinander führen. Dieses Fitting umfasst folgende Aufgaben:
- lösbare, dichte Verbindung von bis zu drei Leitungen,
- Vereinen oder Aufteilen des durchströmenden Mediums sowie
- Versorgung zusätzlicher Bereiche und Verbraucher.
Die Rohrverschraubung mit einem T-Stück ist lösbar und für seltenere Wechsel geeignet. Sie bietet eine sichere und dauerhafte Verbindung, die zusätzlich abgedichtet werden muss. Hierfür eignen sich Dichtringe, Hanf oder Dichtbänder. Einige Fittings enthalten Dichtringe, die entsprechend der Installationshinweise eingesetzt werden. Die Rohrverschraubungen können auch mit dem bewährten Hanf in der Kombination mit einer geeigneten Dichtpaste montiert werden. Dieses Dichtmittel ist auch in bereits getränkter Form erhältlich. Die Dichtbänder bestehen aus PTFE oder einem synthetischen Gewebe. Einige T-Stücke lassen sich auch mit Spezialklebstoffen sichern. Nach jeder Demontage sind die Dichtmittel regelhaft zu erneuern.
Tipps für die Auswahl des Gewinde T-Stückes
Die angebotenen T-Stücke unterscheiden sich in diesen technischen Daten voneinander:
- Anschlussmaße und –form,
- Werkstoff, Eigengewicht und Maße sowie
- Eignung für Druck, Temperatur und sonstige Einflüsse.
Für die Auswahl sind die vorhandenen oder geplanten Rohre sowie deren gewünschter Verlauf und die Gegebenheiten vor Ort entscheidend. Das Material der Rohre sollte mit dem Werkstoff des Fittings übereinstimmen. Diese Kombination gewährleistet eine dauerhafte Verbindung ohne eventuelle Schäden durch Korrosion. Für die Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Werkstoff empfehlen sich T-Stücke aus Messing. Aber auch Fittings aus Edelstahl oder Rotguss sind wählbar. Die Fittings können gleiche oder verschiedenartige Anschlüsse bieten. Sie kombinieren Rohre mit unterschiedlichem Gewindedurchmesser. Auch eine Reduzierfunktion ist möglich. Jedes Gewinde T-Stück ist durch seine individuelle Eignung für einen Druck- und Temperaturbereich charakterisiert. Einige dieser Fittings sind besonders beständig gegen korrosive Einwirkungen aus der Umgebung oder dem durchfließenden Medium.
|
|
| | | |