| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4993114 Herst.-Nr.: 4993114 EAN/GTIN: 5056112022800 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1-1/4Zoll Gewindegröße 2 = 1-1/4Zoll Gewindegröße 3 = 1-1/4Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buchse Fitting Typ 3 = Buchse Gewinde Standard 1 = G Gewinde Standard 2 = G Länge = 85.09mm
T-Stück mit gleichen Gewinden Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | T-Stück | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | T-Stück | Rahmen: | Rund | Gewindegröße 1: | 1-1/4Zoll | Gewindegröße 2: | 1-1/4Zoll | Gewindegröße 3: | 1-1/4Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Fitting Typ 2: | Buchse | Fitting Typ 3: | Buchse | Gewinde Standard 1: | G | Gewinde Standard 2: | G | Länge: | 85.09mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Schlauchanschluss, T-Stück, Verbindungsnippel, schlauchanschluss edelstahl r1/4, edelstahl t-stück, edelstahl-t-stück g1/4, 4993114, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, EQUALTEE114", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| |