Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll x G 3/4Zoll 59.944mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll x G 3/4Zoll 59.944mm
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll x G 3/4Zoll 59.944mm
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll x G 3/4Zoll 59.944mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4992997
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992997
EAN/GTIN:
     5056112022718
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Fitting Typ = T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = T-Stück
Rahmen = Rund
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Gewindegröße 2 = 3/4Zoll
Gewindegröße 3 = 3/4Zoll
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Fitting Typ 3 = Buchse
Gewinde Standard 1 = G
Gewinde Standard 2 = G
Gewinde Standard 3 = G

Rohranschluss von RS Pro – rundes T-Stück. Eine Serie von Gewindefittings von RS Pro aus Edelstahl, geeignet für Anwendungen, bei denen ein sicherer und zuverlässiger Rohranschluss erforderlich ist. Wasser und Gas, die in der Sanitärindustrie stark verbreitet sind, strömen durch eine eng abgedichtete Konstruktion. Diese T-Stücke bestehen aus einem haltbaren Edelstahl 316 und sorgen für eine mühelose und sichere Verbindung für Leitungen und Schläuche. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Runde T-Stücke von RS Pro sind in verschiedenen Größen erhältlich und können aus folgenden Optionen ausgewählt werden: T-Stück aus Edelstahl mit gleichen Abmessungen, 1/4 Zoll BSPP F x 3 - ; 499-2880 499-2880 T-Stück mit gleichen Edelstahl-Stell, 3/8 Zoll BSPP F x 3 - ; 499-2896 499-2896 T-Stück aus Edelstahl mit gleichen Abmessungen, 1/2 Zoll BSPP F x 3 - ; 499-2981 499-2981 T-Stück mit gleichen Edelstahl-Abmessungen, 3/4 Zoll BSPP F x 3 - ; 499-2997 499-2997 T-Stück mit gleichen Edelstahl-Stell, 1 Zoll BSPP F x 3 - ; 499-3007 499-3007 T-Stück aus Edelstahl mit gleichen Abmessungen, 1 1/4 Zoll BSPP F x 3 - ; 499-3114 499-3114 T-Stück aus Edelstahl, 1 1/2 Zoll BSPP F x 3 - ; 499-3120 499-3120 T-Stück aus Edelstahl, 2 Zoll BSPP F x 3 - ; 499-3209 499-3209. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl 316 150 lbs Befestigung 3 BSP-Buchsenkontakte Verschiedene Größen verfügbar T-Form für Rohrnetzanschluss. Was sind Rohranschlüsse?. Als alltäglicher Gegenstand in der Sanitärindustrie sind Gewindefittings für Rohre Weiterleitungsverbindungen zur Erhöhung und Sicherung der Rohrlängen. Jedes Haus und Gebäude weltweit verfügt mit größter Sicherheit über betriebliche Gewindefittings für fließendes Wasser, Zentralheizung, Abwasser- und andere Rohrleitungsnetze. Diese Edelstahlanschlüsse sind allerdings T-förmig. Andere Typen, z. B. gerade und abgewinkelte Anschlüsse, sind ebenfalls weit verbreitet. Wer verwendet diese Rohranschlüsse?. Befestigungen aus Edelstahl werden hauptsächlich von Klempnern verwendet, werden jedoch häufig auch in verschiedenen anderen Berufen und Bereichen verwendet. Aufgrund der Möglichkeit für Befestigungen und Buchsen für die Erweiterung von Bereichen für Rohrnetzwerke. In der Regel versteckt man sie aus Designgründen hinter Wänden, anstatt Edelstahl freizulegen. Zum Beispiel finden Sie in diesen verschiedenen Bereichen diese Befestigungen: Im ganzen Haus (Badezimmer, Küche usw.) In Gebäuden mit fließendem Wasser, Heizung oder Gas In Abwasser- und U-Bahn-Netzwerken In Schiffen und Booten In Kfz-Motoren. Vorteile von Edelstahl. Bei der Auswahl von Rohranschlüssen ist das Material immer ein wichtiger Teil der Auswahl. Edelstahl bietet ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion und Rost, was sehr bedenklich innerhalb von Wasser- und Gasleitungen sein könnte. Messing und Kupferrohre wären weniger widerstandsfähig gegenüber dieset Art von Problemen. Über die Gründe, warum Edelstahl die erste Wahl für Klempner für Gewindefittings ist.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
T-Stück
Rahmen:
Rund
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Gewindegröße 2:
3/4Zoll
Gewindegröße 3:
3/4Zoll
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Fitting Typ 3:
Buchse
Gewinde Standard 1:
G
Gewinde Standard 2:
G
Gewinde Standard 3:
G
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Schlauchanschluss, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Messing-T-Stück, Schlauchanschluss, T-Stück, Verbindungsnippel, gewinde t-stück 3/4" v4a, edelstahl t-stück, edelstahl-t-stück 3/4 ", 4992997, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, EQUALTEE34", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
RS Pro
190844
ab € 171,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.