DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 12 M 12 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00787.800 · Normart: DIN 787 · Oberfläche: Ohne Obe...
AQ green pipe Übergangs-T-Stück 32 x 1" x 32 mm aqt green pipe Ü-T-Stck mit Innengewinde Systeme: aquatherm green pipe aquatherm blue pipe aquatherm lilac pipe Material: fusiolen PP-R, Messing Stan...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C -Maximaler Druck: 33 bar -16,0x7,1 (LxT) Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für ...
Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbind...