Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, 3× G1 i, DN 30, L: 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück, 3× G1 i, DN 30, L: 76 mm
T-Stück, 3× G1 i, DN 30, L: 76 mm
T-Stück, 3× G1 i, DN 30, L: 76 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-185.192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875101256
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T-Stück, Anschluss: 3× G1 i, DN 30, Länge: 76 mm, MOP 63 bar, Messing
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
63 bar (PN 63)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
3× G 1
Gerätebezeichnung:
Fittings mit Gewinde – Winkel 90°, T-Stücke , Innengewinde
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
30
Material:
Messing
Abmessung Gesamtlänge:
78
Baureihe:
Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.