Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Gewinde-T-Stück 16bar max. Aluminium 32mm G1 +80°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194569
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     PPS1 TT3234
EAN/GTIN:
     3660058302814
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Rohrdurchmesser außen 2 = 32mm
Anschlussgewinde Größe = G1
Material = Aluminium
Steckertyp = T-STÜCK MIT INNENGEWINDE FÜR ROHR
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

PREVOST PIPING SYSTEM100 % aluminium -Das neue Sortiment zur Druckluftversorgung PREVOST PIPING SYSTEM aus 100% Aluminium besteht aus Aluminiumrohren und -Verbindungsstücken und ist folglich kompakt, leicht und beständig. Die Komponenten lassen sich schnell und problemlos installieren und umgehend mit Druck beaufschlagen. -Das Rohr wird durch ein neues Greifersystem in der Kupplung gehalten: ″PPS Grip Concept″. Das PPS Grip Concept basiert auf einem Ring aus Edelstahl, dessen Zahne in das Aluminium greifen Die Dichtheit wird durch eine neue geschmierte Profildichtung mit optimiertem Aufbau und verbesserten Eigenschaften erzielt. Die Dichtheit ist selbst unter härtesten Einsatzbedingungen gewährleistet.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser außen 2:
32mm
Anschlussgewinde Größe:
G1
Material:
Aluminium
Steckertyp:
T-STÜCK MIT INNENGEWINDE FÜR ROHR
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, edelstahl-t-stück 1", edelstahl t-stück, druckluft t-stück alu, 2194569, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft-Leitungsverbinder, PREVOST, PPS1TT3234, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Connections
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.