T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1 i., R 1 a., Rp 1 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitet...
Größen: 40 x 1" IG x 40 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1" Innengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 1/2 i., R 1/2 a., Rp 1/2 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Press-T-Stück komplett • Messing/Edelstahl • 1/2" Innengewinde-Abgang • 16 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei ...
Größen: 32 x ½" IG x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ½" Innengewinde x 32 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 2 i., R 2 a., Rp 2 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitet...
Größen: 40 x 1½" AG x 40 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1 ½" Außengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...
T-Stück 134, IG/IG/AG, Rp 3/4 i., R 3/4 a., Rp 3/4 i., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Press-T-Stück komplett • Messing/Edelstahl • 16 x 20 x 16 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Mon...
Größen: 32 x ¾" IG x 32 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x ¾" Innengewinde x 32 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...
Größen: 40 x 1¼" IG x 40 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 5/4" Innengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...
Press-T-Stück komplett • Messing/Edelstahl • 20 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine...
Größen: 40 x 1½" IG x 40 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 40 x 1 ½" Innengewinde x 40 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technisc...
Größen: 63 x 2" IG x 63 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 63 x 2" Innengewinde x 63 Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf Technische ...