REHAU RAUTITAN Wand-T-Stück RX+, IG 16 mm x 1/2"IG x 16 mm,Rotguss bleifrei Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN ...
Metall-Press-T-Stück mit AGaus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster zur leichten Kontrolle der korrekten Einstecktiefe des Rohres · konisches Außengewinde nach DIN EN 10226-1 zum ...
Sicherer AnschlussDas GARDENA T-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkr...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 1/2" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 20 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
für einfache ZapfstellenWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 3: 10mm· Länge Anschluss 1: 22mm· Länge Anschluss 2: 25mm· Länge Anschluss 3: 28mm· Mehrteilig: Nein· Mit Dichtungs...
Diese SFF Dripline T-Stücke bestehen aus stabilem, bruchfestem und UV-beständigem Kunststoff. Der Betriebsdruckbereich beträgt 0 - 3,5 bar. Sie haben ein Anschlussstück mit 17mm Außengewinde x 1/2"...