Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stueck 3 x i. G 1/2 -256.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10237041
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112653 / 194124
EAN/GTIN:
     4047322386609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T-Stueck 3 x i. G 1/2 - TST12MSIG 3 x Innengewinde, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 90 °C, Messing blank
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
256.14
Gewinde:
G 1/2
Material:
Messing blank
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Betriebstemperatur:
max. 90 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.