• Temperguss • Verzinkt • Mit 3 Innengewinden • Nach DIN EN 10242 Design-Symbol A gefertigt • Konisches Gewinde nach DIN EN 10226-1 (ISO 7-1) metallisch dichtend • 3/8" IG
T-Stück, innen/innen/innen • Innengewinde zylindrisch: nach DIN EN ISO 228-1 • Material: Messing blank • Betriebsdruck: max. 60 bar • Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C
T-Stück • Messing verchromt • Wasserweg chrom- und nickelfrei • 3/8" Innengewinde x 3/8" Aussengewinde x Ø 10 mm • 1 Seite 3/8" Innengewinde mit Dichtung • 2 Seiten für Quetschverschraubung 3/8" In...