Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Stück, innen/außen/innen, G/R 3/8, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Stück, innen/außen/innen, G/R 3/8, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Stück, innen/außen/innen, G/R 3/8, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Stück, innen/außen/innen, G/R 3/8, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Stück, innen/außen/innen, G/R 3/8, Edelstahl 1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1005113
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322269650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
T-Stück, innen/außen/innen, G/R 3/8, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
150 bar
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G/R 3/8
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
L2:
24 mm
L1:
51
max. Druck:
150 bar
Min. Temperatur:
-20 °C
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Außengewinde 1:
R 3/8
Innengewinde 2:
G 3/8
Innengewinde 1:
G 3/8
Form:
T-Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 17,67*
€ 23,36*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,55*
€ 28,00*
2 Tage
32
1
€ 8,50*
ab € 21,53*
€ 28,22*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 22,79*
€ 28,39*
2 Tage
32
1
€ 6,80*
ab € 24,05*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.