Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Stück Messing AG/AG/AG R3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Stück Messing AG/AG/AG R3/8"
Riegler T-Stück Messing AG/AG/AG R3/8"
Riegler T-Stück Messing AG/AG/AG R3/8"
Riegler T-Stück Messing AG/AG/AG R3/8"
Artikel-Nr.:
     5417S-337014
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112716
EAN/GTIN:
     4047322066006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
T-Stück, außen/außen/außen • Außengewinde konisch: nach DIN 2999 • Material: Messing blank • Betriebsdruck: max. 60 bar • Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
R 3/8
Länge:
52
Oberfläche:
-
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebsdruck max.:
60 bar
Hersteller:
Riegler
max. Temperatur:
150 °C
max. Druck:
60 bar
Gewinde:
R 3/8 Zoll
l2:
26 mm
L1:
52 mm
SW:
17 mm
Betriebstemperatur max.:
150
Material:
Messing
Form:
T-Stück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,75*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,03*
3 Tage
67
1
€ 6,80*
ab € 2,13*
€ 3,05*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.04
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.