Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, Edelstahl 1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1005109
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322269612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, Betriebsdruck max. 150 bar, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Edelstahl 1.4404
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
L2:
25.5 mm
Betriebsdruck max.:
150 bar
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 3/8
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
L1:
51
max. Druck:
150 bar
Min. Temperatur:
-20 °C
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Innengewinde 3:
G 3/8
Innengewinde 2:
G 3/8
Innengewinde 1:
G 3/8
Form:
T-Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
€ 4,30*
ab € 17,60*
€ 23,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 28,26*
2 Tage
45
€ 8,50*
ab € 21,48*
€ 28,46*
5 Tage
45
€ 4,90*
ab € 22,78*
€ 30,00*
2 Tage
45
€ 6,80*
ab € 24,20*
€ 31,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.