Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" ei...
SMSKu-EZF ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der Zugfestigkeit d...
C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 18 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur Seppelfricke XPress C-Stahl Muffe XPC 270 d 18 I/I m. Anschlag M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" ei...
SMSKu-EZF ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der Zugfestigkeit d...
Festkupplung mit Innengewinde, Aluminium Das Schnellkupplungssystem STORZ ist ein symmetrisches, unkompliziertes Schlauchkupplungssystem zum sicheren Verbinden unterschiedlicher Schläuche in Indust...
C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 22 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur Seppelfricke XPress C-Stahl Muffe XPC 270 d 22 I/I m. Anschlag M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit...
Werkstoffe: 1.4401, Feder: 1.4319, Dichtung: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesi...
C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 28 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur Seppelfricke XPress C-Stahl Muffe XPC 270 d 28 I/I m. Anschlag M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewis...
SMSKu-EZF ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der Zugfestigkeit d...