Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFM34-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.4, G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFM34-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.4, G 3/4"
FFM34-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.4, G 3/4"
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-FFM 34-C
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     FFM 34-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 3/4" stahl
gewinde muffe
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, tropffreies Entkuppeln, Einhandbedienung, Sicherheitsverriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 3/4"
A:
30,0 MM
B:
48 MM
DN (ISO):
19 MM
Baugröße:
4
PN:
400 BAR
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe stahl, FFM34-C, CEJN-Kupplungen, Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,18*
€ 233,4542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,16*
€ 229,8604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,10*
€ 223,839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,09*
€ 217,8771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,77*
€ 186,5563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.