Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFM38ES ES-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.2, G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFM38ES ES-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.2, G 3/8"
FFM38ES ES-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.2, G 3/8"
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplung mit Innengewinde aus Edelstahl, Muffe, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-FFM 38 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     FFM 38 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Werkstoffe: 1.4401, Feder: 1.4319, Dichtung: FKM, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +200°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, tropffreies Entkuppeln, Einhandbedienung, Sicherheitsverriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 3/8"
A:
19,7 MM
B:
32 MM
DN (ISO):
10 MM
Baugröße:
2
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, gewinde muffe edelstahl, FFM38ES, CEJN-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,39*
€ 395,50*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 337,70*
€ 396,06*
Frei Haus
ab € 340,00*
€ 399,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,06*
€ 471,3114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,95*
€ 466,4205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,39*
€ 451,4741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,34*
€ 437,1346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,70*
€ 401,863
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.