90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe für Stahlrohr 42,4 x 42,4 mm 1 1/4" Typ O Wasser, Gas(außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 10 Druckstufe Gas PN 4 DVGW-Zulassung
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, schwarz, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 11/4
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe für Stahlrohr 48,3 mm x AG 1 1/2" Wasser, Gas(außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 10 Druckstufe Gas PN 4 DVGW-Zulassung
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, schwarz, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 2
GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe für Stahlrohr 48,3 x 48,3 mm 1 1/2" Typ O Wasser, Gas(außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 10 Druckstufe Gas PN 4 DVGW-Zulassung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" ei...
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, schwarz, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 21/2
GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe für Stahlrohr 48,3mm x IG 1 1/2" Wasser, Gas(außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 10 Druckstufe Gas PN 4 DVGW-Zulassung