Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCMUG3210 Klebe-Gewindemuffe, PVC-U, 32mmxRp 1" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCMUG3210 Klebe-Gewindemuffe, PVC-U, 32mmxRp 1" IG
PVCMUG3210 Klebe-Gewindemuffe, PVC-U, 32mmxRp 1" IG
Exemplarische Darstellung: Verbinder mit Klebemuffe & Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Verbinder mit Klebemuffe & Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCMUG 3210
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCMUG 3210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Klebefitting
Klebefittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: -Verstärkungsring rostfrei (V2A), -Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde, -Keine PVC-U schädigende Gewindedichtpasten verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *ohne Außenarmierung, Anschluss nur für Kunststoffgewinde
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
32 MM
Innengewinde G:
Rp 1"
Sechskant S:
46 MM
Baulänge L:
49 MM
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, gewindemuffe kunststoff, pvc-fittings, PVCMUG3210, Gewindemuffen, Klebe-Fittings, Manometermuffen, Muffen, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,98*
€ 8,42*
Lager 955
1408
€ 8,90*
ab € 5,99*
€ 8,44*
€ 3,90*
ab € 6,79*
€ 9,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.