Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gewerbewäschezentrifuge

  Gewerbewäschezentrifuge  (3 Angebote unter 29.258.243 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gewerbewäschezentrifuge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gewerbewäschezentrifuge"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM (10 Angebote) 
Für 4,5 kg Trockenwäsche und einer Super-Schleuderleistung 2800 U/min. - 4,5 kg Trockenwäsche. - Super-Schleuderleistung 2800 U/min. - Eine komplette Waschmaschinenfüllung. - Mit Trommel aus Edelst...
Thomas
776197
ab € 153,52*
pro Stück
 
 Stück
Thomas 772 SEK 3 kg 2800 RPM (9 Angebote) 
THOMAS CENTRIS haben ihren großen Auftritt vor allem bei der Handwäsche und bei allem was schnell wieder Gebraucht wird. Mit 2800 Umdrehungen in der Minute reduzieren sie das Restspülwasser erhebli...
Thomas
TH772
ab € 141,60*
pro Stück
 
 Stück
Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM (5 Angebote) 
Für 4,5 kg Trockenwäsche und einer Super-Schleuderleistung von 2800 U/min. - Anspruchsvolles Design. - Hochwertiges Edelstahlgehäuse -Rostfrei. - Geringe Schmutzempfindlichkeit. - 4,5 kg Trockenwäs...
Thomas
776203
ab € 179,69*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Gewerbewäschezentrifuge
^

Mit der Gewerbewäschezentrifuge die Wäscherei komplettieren

Man unterscheidet Zentrifugen für den Laborbedarf von Zentrifugen für den Industriebedarf. Die Gewerbewäschezentrifuge gehört zur zweiten Gruppe. Diese Zentrifuge ist im industriellen Betrieb von Wäschereien neben Industriewaschmaschinen und Gewerbewäschetrockner nicht wegzudenken.

Energieeffizienz, Zubehör

Die Gewerbewäschezentrifuge verbraucht zwar Strom, trägt aber sehr effektiv zur Verkürzung des Wäschetrocknungsvorgangs bei, da der Wäsche durch die Zentrifugenbewegung das Wasser fast komplett ausgepresst werden kann. Umdrehungszahlen von ca. 1.500/min erreichen hier in kurzen Zeiten erhebliche Erfolge. Man sollte zudem darauf achten, ob die Maschine mit Anschlusskabel und Ablaufschlauch geliefert wird und neben einem Stromanschluss auch einen Abfluss am Betriebsstandort planerisch vorsehen.

Front- oder Toplader

Gewerbewäschezentrifugen gibt es als Toplader zum Befüllen von oben, während Schleudern dagegen als Frontlader zum Einräumen von der Vorderseite aus genutzt werden. Meist befindet sich die Öffnung dann auf halber Höhe, was ein Bücken erforderlich macht. In Anbetracht der schweren, nassen Wäsche sind die Bewegungsabläufe der Mitarbeiter aus Ergonomiegründen zu berücksichtigen, daher sind Gewerbewäschezentrifugen als Toplader am verbreitetsten.

Diverse Funktionen

Von Vorteil ist wegen der Verteilung der Zentrifugalkräfte, wenn das Gerät eine starre Trommel und eine Bodenbefestigung besitzt, weil ein Wandern der Maschine sonst nicht ausgeschlossen werden kann. Die Bodenbefestigung ist zu bevorzugen, wenn man die Zentrifuge auf schwankenden Untergründen, wie Schiffen oder Bohrinseln verwenden will. Schutzeinrichtungen für Deckel und Trommeldrehung sind auf jeden Fall zu bevorzugen, weil das Unfallrisiko durch fehlerhafte Bedienung oder Unaufmerksamkeit damit doch drastisch gesenkt werden kann. Die Fassungsvermögen liegen je nach Modell zwischen ca. zwölf und 20 Kilogramm. Zum Teil sind eine Erstinbetriebnahme des Gerätes sowie eine notwendige Einweisung in die Bedienung durch den Werkskundendienst mit einzukalkulieren. In manchen Fällen – wie bei der Nutzung in den Wäschereibetrieben von Kliniken - benötigt man ziemlich oft wegen der Kostenaufteilung auf die diversen Bereiche Bezahlsysteme wie Münzschaltgeräte oder Chipkartenleser.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.