Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM
Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17531692
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     776203
EAN/GTIN:
     4005435106408
Suchbegriffe:
Gewerbewäscheschleuder
Gewerbewäschezentrifuge
Wäsche-Schleuder
Wäscheschleuder
Für 4,5 kg Trockenwäsche und einer Super-Schleuderleistung von 2800 U/min.

- Anspruchsvolles Design.
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse -Rostfrei.
- Geringe Schmutzempfindlichkeit.
- 4,5 kg Trockenwäsche.
- Super-Schleuderleistung 2800 U/min.
- Eine komplette Waschmaschinenfüllung.
- Mit Trommel aus Edelstahl - Rostfrei .
- Abschlußring und Deckel aus hochschlagfestem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Leistungen
Nennkapazität
4.5 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
2800 RPM
Zykluszeit
5 min
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Trommelmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
11000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.