Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM
Thomas Centri 776 Sek 4,5 kg 2800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12396673
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     776197
EAN/GTIN:
     4005435103827
Suchbegriffe:
Gewerbewäscheschleuder
Gewerbewäschezentrifuge
Toplader Waschmaschine
Waschautomat
Für 4,5 kg Trockenwäsche und einer Super-Schleuderleistung 2800 U/min.

- 4,5 kg Trockenwäsche.
- Super-Schleuderleistung 2800 U/min.
- Eine komplette Waschmaschinenfüllung.
- Mit Trommel aus Edelstahl - Rostfrei.
Weitere Informationen:
Leistungen
Nennkapazität
4.5 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
2800 RPM
Zykluszeit
5 min
Design
Produktfarbe
Weiß
Trommelmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
660 mm
Gewicht
11000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 180,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6699408
€ 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.