A5 China Kladde, 96 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. r...
Notizbuch / Kladde "Business blau", DIN A5, kariert 96 Blatt 70 g/m² Der ideale Begleiter für unterwegs, im Home Office oder im Büro: Die hochwertigen Notizbücher / Kladden im Hardcover DIN A5 eign...
Diese Kladden sind Teil der neuen Schreibwarenserie, die alle Anforderungen an Optik und Gebrauchstauglichkeit im Büroalltag mit den ökologischen Aspekten des Recyclingpapiers verbindet! Brauner Ge...
Geschäftsbuch kariert das ideale Notizbuch für den gewerblichen Bedarf Geschäftsbuch mit 60 Seiten, kariert (5 mm), im Format DIN A5, mit Einband aus blauem Manilakarton und aufgeklebtem Deckelschild.
Das edle Meetingbook Oxford International leistet Ihnen prima Dienste als Begleiter bei geschäftlichen Besprechungen. Es ist wahlweise im Format B5 oder A5+ mit 80 karierten Blättern erhältlich. Da...
3er Set Kladden A5 mit Glittercover, 80 Blatt, kariert, 80 g Papier, je 1 x pink, blau und silber, geschrumpft Artikeldetails Farbe: je 1 x pink, blau und silber Format: A5
Geschäftsbuch PAGNA CLASSICA Mit Geweberücken Material Einband: Papiereinband mit Leinenstruktur Farbe Einband: Blau Farbe Rücken: Beige Mit Beschriftungsfenster auf Vorderseite Lineatur: kariert P...
3er Set Kladde A5 kariert "CARBON" Hochwertige Kladde A5 "CARBON", 96 Blatt, kariert, 80 g Papier, mit Gummizugverschluss, 3 Stück im Set, Farben: je 1 x metallic dark ice, metallic silver und meta...
mit extra stabilem, hartem Deckeleinband mit schmutzabweisender Leinenstruktur Geweberücken und hochwertige Fadenheftung mit Beschriftungsetikett auf dem Vorderdeckel 96 Blatt, liniert mit blauem o...
Flexibel, für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, Fadenbindung, hochglänzend. Mit satiniertem, schneeweißem, holzfreiem 90 g/qm Papier. Block à 96 Blatt. Mit Leinenrücken.
mit extra stabilem, hartem Deckeleinband mit schmutzabweisender Leinenstruktur Geweberücken und hochwertige Fadenheftung mit Beschriftungsetikett auf dem Vorderdeckel 96 Blatt, liniert mit blauem o...
Umschlag ist aus einer 930 g/qm starken, blauen Hartpappe gefertigt klimaneutral und umweltschonend produziert; Benennungsschild auf dem vorderen Buchdeckel; die Seiten werden mittels Leimung mit d...
Das Notizbuch auch Kladde genannt in moderner Optik mit einem grün/weißen Hartpappe Einband ist universell einsetzbar. Ob in der Schule, im Studium, im Beruf oder Privat das Notizbuch ist optimal f...
A5 gebundenes Buch, 5 mm kariert mit Rand, fadengeheftete Blätter, 96 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der ...
Kladde Original Ausführung: fadengeheftet steif broschiert, mit Beschriftungsfeld Ausführung Einband: mit Pappe eingefälzelt, rot Farbe des Rückens: gelb Ausführung der Lineatur: kariert Papierform...
Kladde DIN A 5, Motiv "chic" Kladde DIN A 5, Motiv "chic", mit Wechselbild, 96 Seiten kariert Artikeldetails Motiv: chic Format: DIN A5 Seiten: 96 Lineatur: kariert
Kladde DIN A 5, Motiv "Lavendel" Kladde DIN A 5, Motiv "Lavendel", mit Wechselbild, 96 Seiten kariert Artikeldetails Motiv: Lavendel Format: DIN A5 Seiten: 96 Lineatur: kariert
Kladde DIN A 5, Motiv "Pferd" Kladde DIN A 5, Motiv "Pferd", mit Wechselbild, 96 Seiten kariert Artikeldetails Motiv: Pferd Format: DIN A5 Seiten: 96 Lineatur: kariert
Unsere Notizbücher im Format Medium (A5) verfügen über 80 g/m² Papier und 251 nummerierte Seiten. Durch ihre Größe und vor allem durch die Farbvielfalt werden diese Notizbücher zum idealen Begleite...
Kladde / Notizbuch Sortierung Polygon, 4 Hefte in verschiedenen Motiven, kariert, DIN A4 mit 96 Blatt für Notizen aller Art Der ideale Begleiter für unterwegs, im Homeoffice oder im Büro: Die hochw...