Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch, A5, 96 Blatt, kariert, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608398020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608398020
EAN/GTIN:
     9001939812116
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Umschlag ist aus einer 930 g/qm starken, blauen Hartpappe gefertigt klimaneutral und umweltschonend produziert; Benennungsschild auf dem vorderen Buchdeckel; die Seiten werden mittels Leimung mit dem Rücken verbunden. Aus ECF Papier 70 g/qm. Klimaneutral und umweltschonend produziert. Format: A5. Blattanzahl: 96. Lineatur: kariert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Lineatur:
5 mm kariert
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
96 Blatt
Farbe:
rot
Einband:
Hardpappe
Bindung:
geleimt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
149
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 7,08*
Lager 690
149
€ 5,49*
ab € 4,22*
€ 7,10*
2 Tage
48
€ 2,90*
ab € 4,32*
€ 7,20*
2 Tage
154
€ 4,99*
ab € 5,53*
€ 8,88*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.