Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A5 steif broschiert 96 Blatt kariert rot/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kladde A5 steif broschiert 96 Blatt kariert rot/gelb
Kladde A5 steif broschiert 96 Blatt kariert rot/gelb
Kladde A5 steif broschiert 96 Blatt kariert rot/gelb
Kladde A5 steif broschiert 96 Blatt kariert rot/gelb
Kladde A5 steif broschiert 96 Blatt kariert rot/gelb
Artikel-Nr.:
     467-#STAU48755
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     48755
EAN/GTIN:
     4006050487552
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Kladde Original
  • Ausführung: fadengeheftet
  • steif broschiert, mit Beschriftungsfeld
  • Ausführung Einband: mit Pappe eingefälzelt, rot
  • Farbe des Rückens: gelb
  • Ausführung der Lineatur: kariert
  • Papierformat: DIN A5
  • Anzahl der Blätter: 96 Blatt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.28 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Farbe:
rot
Farbe des Einbandes:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
210 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Staufen
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, stauffen kladde a5 kariert, diarien a5, diarien kariert, Diarium, Journal, Notizbuch, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 96 Blätter (ab € 0,06625* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
608398020
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.