Schutz gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und wässrige Partikel bis 10-fachen MAK-Wert. Einsatzbereiche: Hartholzstaub, Quarzstaub, Schweiß- und Ölrauch, Ultraschall-verschweißte Gum...
Die NEUE faltbare SpringFit™ Einwegmaske erreicht eine unübertroffene, sichere Passform durch die Verwendung einer einzigartigen Endoskelett-Struktur. SpringFit bietet eine Fülle von Funktionen wie...
uvex uvex silv-Air class.2200 8752200 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP2 3 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009 uvex silv-Air class.2200 FFP2 3er RETAIL Schutz vor Schadstoffen bis zu eine...
ELIPSE Halbmaske Integra P3RD, SPR405 M/L, gegen Gerüche Halbmaske »Elipse Integra« P3 RD NO Eigenschaften: • Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen alle Arten von Stäuben und s...
Aura Atemschutzmaske FFP3 mit Atemventil M1883+ (VE8)Mit der 3M Aura Partikelmasken Serie 1800+ erhalten Sie komfortablen Atemschutz vor gesundheitsgefährdenden Verunreinigungen im medizinischen Um...
FFP-3-NR-Atemschutzmasken. Bis zu 50-facher Schutz vor ungiftigem Feinstaub, Fasern und wasserlöslichem Nebel. Mit Ventil für mehr Tragekomfort während länger andauernden Gebrauchs. Aktivkohleschic...
Mehrweg-Halbmaske »Elipse« A1-P3 RD Eigenschaften: • Doppelfilter mit gebrauchsfertiger Halbmaske • Latex- und silikonfrei, leicht • TPE Maskenkörper, der bequem für lange Zeit zu tragen ist • Nied...
ELIPSE Halbmaske Elipse P3 RD, SPR502 M/L, gegen Gerüche Halbmaske »Elipse« P3 RD NO Eigenschaften: • Atemschutzmaske gegen alle Arten von Stäuben und störende Gerüche • 99,98 % Filtration, filtert...