Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9900 Speciality FFP2 Atemschutzmaske mit Ventil, Vergossen EN 149:2001+A1:2009, Grau, 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 9900 Speciality FFP2 Atemschutzmaske mit Ventil, Vergossen EN 149:2001+A1:2009, Grau, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-6667687
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M Aura 9922
EAN/GTIN:
     5059045375340
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Schutzklasse = FFP2
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Serie = 9900 Speciality
Sicherheitsbrille inklusive = Nein
Verstellbarer Nasenbügel = Ja
Anzahl pro Packung = 10
Kategorie = Störende Gerüche
Farbe = Grau

EN149:2001 FFP2. 3M™ Spezial-Einweg-Atemschutzmaske, FFP2, mit Ventil, 9922. Die 3M™ Spezial-Partikel-Atemschutzmaske 9922 bietet leichten, effizienten, bequemen und hygienischen FFP2-Atemschutz gegen Staub, Nebel und Geruchsbelästigung durch Ozon. Die 3M 9922 ist eine spezielle Partikel-Atemschutzmaske, die zuverlässig ist und wirksamen FFP2-Atemschutz gegen Staub und Nebel bietet. Sie verfügt über eine Aktivkohleschicht, die Schutz gegen die Geruchsbelästigung von Ozongasen bietet. Die leichte, schalenförmige Konstruktion der 3M 9922 ist robust und gegen Zusammenfallen geschützt, und die weiche innere Dichtfläche, die konvexe Form, der Nasenclip und die Zwillingsbandkonstruktion sorgen für eine bequeme Passform über eine breite Palette an Gesichtsformen. Das 3M™ Cool Flow™ Ventil hilft bei der Reduzierung von Wärmestaus, um sogar unter heißen und feuchten Bedingungen einen bequemen Sitz zu bewahren, und die geflochtenen, farbcodierten Stirnbänder sorgen für einfache Identifizierung des angebotenen Schutzgrads: blau für FFP2 (NPF 12). Entwickelt für die Verwendung mit 3M-Brillen und Gehörschutzprodukten. Eigenschaften und Vorteile. Spezialatemschutzmaske FFP2 für den Einmalgebrauch mit zuverlässigem, effektivem Schutz gegen Staub, Nebel und Geruchsbelästigung durch Ozon. Aktivkohleschicht bietet Schutz vor Ozongas und Geruchsbelästigung (unter TLV) Robustes Gehäuse- und Becherdesign passt sich den meisten Gesichtsformen und -größen gut an und ist sturzfest Das 3M-Cool Flow-TM-Ventil reduziert Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen und bietet Arbeitern bequemen Schutz - selbst unter heißen und feuchten Bedingungen Maximale Nutzung: Bis zu 10 x TLV für Partikel; unter TLV für Ozon Geflechtkopfbänder sind zur einfachen Identifikation farbig: Blau für FFP2 Komfortables, leichtes Design abseits des Gesichts Gute Passform über eine Vielzahl von Gesichtsgrößen durch konvexe Form, Nasenclip und Zwillingsband-Design. Anwendungen. Einweg-Atemschutzmasken werden verwendet, wenn schädliche Partikel in der Atmosphäre wie Staub auftreten können. Sie schützen den Träger, indem sie Luft filtern, bevor sie durch Nase und Mund eingeatmet werden kann. Die Schutzausrüstung kann je nach den Herausforderungen der Umgebung mit unterschiedlich ausgelegten Filtern verwendet werden. Einweg-Gesichtsmasken sind eine gängige und effektive Lösung für den Atemschutz, die für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet ist, wie z. B.: Zimmerei und Konstruktion Dekorieren und Heimwerkern Labor und Fertigung. Wie lange können Einweg-Atemschutzmasken verwendet werden?. Diese Atemschutzmasken können in der Regel etwa 8 Stunden verwendet werden, oder bis das Atmen schwerfällt. Gibt es einen Unterschied zwischen FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz?. Als Teil der Norm EN 149:2001 wird sie in drei Klassen eingestuft. FFP3 sorgt für den höchsten Schutz im Vergleich zu FFP2 und FFP1. FFP1 Schützt vor geringen Staubkonzentrationen sowie festen und flüssigen Sprays. Sie filtern mindestens 80% der Partikel heraus, mit einer maximalen Leckagemenge von 25%. Wird in der Bau- oder Nahrungsmittelindustrie verwendet. FFP2 Schützt vor mittleren Staubkonzentrationen sowie festen und flüssigen Sprays. Sie bieten besseren Schutz als FFP1. Sie filtern mindestens 94 % der Partikel heraus, mit einer maximalen Leckagemenge von 11 %. Wird in der Metall-, der medizinischen, der Bergbau- und in der Bauindustrie für Putz- und Schleifarbeiten verwendet. FFP3 Schützt vor hohen Staubkonzentrationen sowie festen und flüssigen Sprays. Sie bieten besseren Schutz als FFP1. Sie filtern mindestens 99% der Partikel heraus, mit einer maximalen Leckagemenge von 5%. Wird in der medizinischen und chemischen Industrie verwendet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzgeräte und bietet eine Vielzahl von Lösungen für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in einer Reihe von industriellen Anwendungen. Ihre Auswahl an Atemschutzgeräten reicht von Einweg-Gesichtsmasken bis hin zu vollluftbetriebenen Atemschutzmasken, um die Sicherheit der Arbeiter in allen Arten von Umgebungen zu gewährleisten, in denen Partikel in der Luft ein Problem darstellen könnten. Bei PSA ist 3M eine Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP2
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Serie:
9900 Speciality
Sicherheitsbrille inklusive:
Nein
Verstellbarer Nasenbügel:
Ja
Anzahl pro Packung:
10
Kategorie:
Störende Gerüche
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, 3m feinstaubmaske mit ventil ffp2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, 6667687, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, 3M, 3MAura9922, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 74,26*
€ 88,37
pro Box
ab 2 Boxen
€ 72,21*
€ 85,93
pro Box
ab 5 Boxen
€ 69,87*
€ 83,15
pro Box
ab 7 Boxen
€ 67,07*
€ 79,81
pro Box
ab 10 Boxen
€ 64,64*
€ 76,92
pro Box
ab 15 Boxen
€ 62,63*
€ 74,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 59,24*
€ 70,50
pro Box
ab 40 Boxen
€ 56,05*
€ 66,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 49,86*
€ 59,33
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.