ELIPSE Halbmaske Integra P3RD, SPR405 M/L, gegen Gerüche
Halbmaske »Elipse Integra« P3 RD NO
Eigenschaften:
• Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen alle Arten von Stäuben und störende Gerüche
• Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung
• 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
• Filter montiert und austauschbar
• Latex- und silikonfrei, leicht
• TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld
Anwendungsbereiche: Bergbau, Stahlwerke, Gießereien, Maschinenbau, Pharmazie, Zement, Glas, Keramik, Chemikalien, Abfallwirtschaft, Bauwesen, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie
Bestehend aus: Halbmaske, mit Filter
Zulassung/Norm: EN140:1998, EN143:2000+A1:2006 P3 RD, EN166 Class 1.B. K.N.