Schalter - die kleinen Helfer mit mächtiger Hebelwirkung
Ob Sie mit spitzem Finger die Mini-Taschenlampe zum Leuchten bringen oder mittels
Schlüsselschalter eine Förderanlage starten:
elektrische Schalter sind Bauelemente, die einen elektrischen Stromkreis schließen oder öffnen.
Im Unterschied zum Taster bleibt der jeweils eingestellte Zustand bis zur nächsten Betätigung stabil,
der Stromkreis bleibt also nach der Betätigung geschlossen beziehungsweise geöffnet.
Für die Funktion von elektrischen Geräten ist ein geschlossener Stromkreis zwischen dem Gerät und einer Stromquelle erforderlich.
Durch Betätigen des Netzschalters wird daher das elektrische Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.
Mit einem Wahlschalter kann dagegen die Betriebsart eines elektrischen Gerätes verändert werden,
beispielsweise Umschalten einer Musikanlage von Radioempfang auf CD-Betrieb.
Mit Schaltern wird der Stromkreis entweder direkt geschaltet oder über einen Hilfsstromkreis ein Relais bzw.
Schütz angesteuert. Bei dieser indirekten Schaltung werden meist Taster eingesetzt,
die aufgrund der Funktionsweise der Schaltung trotzdem häufig als Schalter bezeichnet werden.
Arten von Schaltern
Da das Unterbrechen und Schließen von Stromkreisen wesentliche Grundfunktionen in der Elektrotechnik und Elektronik sind, gibt es Schalter in allen Bereichen,
in denen elektrische Energie benötigt wird. Je nach Bestimmung werden dafür Schalter mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften eingesetzt.
Daher werden Schalter meist entsprechend ihres Verwendungszwecks benannt und eingeteilt.
Weitere Einteilungen basieren auf dem Funktionsprinzip oder wesentlichen Leistungsmerkmalen.
Geräteschalter
Geräteschalter müssen insbesondere die Anforderungen bezüglich Funktion, Platzverbrauch und Design erfüllen.
Dabei unterscheiden sich die Anforderungen an Netzschalter von leistungsstarken Geräten (zum Beispiel Elektroheizungen,
Kocher, Werkzeuge) deutlich von Wahlschaltern zur Bedienung von elektronischen Geräten.
Wesentliche Kennwerte von Schaltern
-
Schaltleistung und Schaltspannung: muss mindestens den maximal möglichen Werten im geschalteten Stromkreis entsprechen
-
Kontaktanzahl, Kontaktart, Schaltfolgen: bestimmen die möglichen Schaltfunktionen
-
Schutzart: entsprechend dem Anwendungsbereich und den Vorschriften zu wählen
-
zugesicherte Schalthäufigkeit als Maß der Funktionssicherheit
-
das verwendete Kontaktmaterial als Ausdruck für Schaltstromfestigkeit und Schalthäufigkeit
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Not-Aus und Schalterprogramme aus unserer Kategorie Schalter Taster Knöpfe.